Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pied à coulisse de poche Avec vis de blocage inférieure et jauge de profondeur ronde

Pied à coulisse de poche

Art. N° 071576 020
EAN 4052712499104

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Acier inoxydable, trempé

  • Surfaces de mesure rectifiées et rodées

  • Nonius et règle chromés mats

  • Vis de blocage sur la partie inférieure

  • Jauge de profondeur ronde

  • Table de filetage à l'arrière
Indication

Livré dans un étui en similicuir

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

150 mm

Échelle Vernier

0,05mm

Longueur de la mâchoire

40 mm

Matière

Acier, inoxydable

Poids du produit (par pièce)

178.000 g