Pied à coulisse de poche Avec vis de blocage et jauge de profondeur ronde
Pied à coulisse poche, blocage couple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Surfaces de mesure rectifiées et rodées
- Nonius et règle chromés mats
- Table de filetage à l'arrière
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur mesurable max. | 150 mm |
Longueur de la mâchoire | 30 mm |
Matière | Acier inoxydable |
Valeur de Vernier (outil de mesure) | 0.05 mm |
Poids du produit (par pièce) | 172.000 g |
Plage de mesure de longueur min./max. | 0-150 mm |