Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pied à coulisse d'atelier de précision

Pied à coulisse d'atelier de précision
PIED À COULISSE DE PRÉCISION D'ATELIER

Art. N° 071576 13
EAN 4011231748865

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Conforme DIN 862

  • Inoxydable. Échelle et vernier chromés mats

  • Avec pointes de lame et vis de blocage

  • Lecture 1/20 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

250 mm

Échelle Vernier

1/128pouce

Longueur de la mâchoire

80 mm

Matière

Acier inoxydable

DIN

862

Valeur de Vernier (outil de mesure)

0.05 mm

Poids du produit (par pièce)

833.000 g

Plage de mesure de longueur min./max.

0-250 mm