Pied à coulisse d'atelier
Pied à coulisse d'atelier
PIED À COULISSE POUR TAMBOUR DE FREIN
Art. N° 071576 12
EAN 4011231748858
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Acier spécial pour jauge, inoxydable, chromé
- Précision selon la norme DIN 862
- Avec vis de blocage
- Pour mesure intérieure (graduation supérieure) et mesure extérieure (graduation inférieure)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur mesurable max. | 500 mm |
Plage de mesure de longueur interne min./max. | 50-500 mm |
Échelle Vernier | 0,05mm |
Longueur de la mâchoire | 150 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3070,000 g |
Plage de mesure de longueur min./max. | 0-500 mm |