Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pied à coulisse d'atelier avec réglage fin et vis de blocage supérieure

Pied à coulisse avec table de filetage
PIED-COULISSE-AV-TABL-FILETAGE-(0-500MM)

Art. N° 071576 130

EAN 4052712481819

Prix affichés aux clients après connexion
Pied à coulisse d'atelier avec réglage fin et vis de blocage supérieure

Art. N° 071576 130
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
  • Surfaces de mesure rectifiées et rodées

  • Nonius et règle chromés mats

  • Table de filetage à l'arrière
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

500 mm

Longueur de la mâchoire

150 mm

Matière

Acier inoxydable

Valeur de Vernier (outil de mesure)

0,05 mm

Poids du produit (par pièce)

2629,000 g

Plage de mesure de longueur min./max.

0-500 mm