Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pièces de fixation 425 pièces pour Honda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Lexus, Mazda et Subaru

Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs

Art. N° 0964501015
EAN 4099618370939

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Sans mallette, convient pour un stockage parfait avec d'autres produits ORSY, par ex. dans la mallette système Würth ou dans les tiroirs du chariot d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

425 PCS

Pièces de fixation 425 pièces pour Honda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Lexus, Mazda et Subaru comprenant:
25 x
Rivet à expansion plastique, type 3

RIVET-DÉCARTEMENT-DB-BMW

Description:
8.00 mm Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,20 mm
Base similaire à un clip en forme de sapin
Quantité: 25 x
25 x
Rivet plastique expansible, type 4

RIVET PLASTIQUE POUR BOUCLIER

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 7,00-7,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Quantité: 25 x
50 x
Clip pour garniture intérieure, type 2 Pied divisé en quatre parties, tête ronde

BORNE-REVÊTEMENT-DU-COFFRET-FORD

Description:
8.1 mm Diamètre de perçage min./max.: 8,1-8,5 mm
For fastening trims to carrier components
Quantité: 50 x
25 x
Ecrou expansible Type S

ECROU-PLAST-TOY-D4,2-4,8 5X8,5

Description: For fastening sheet metal with ST screw
Quantité: 25 x
50 x
Ecrou expansible, type 1 Adapté pour les trous ronds

ECROU-PLAST-TOY-9X9 D3,5

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 9-9 mm
For fastening sheet metal with ST screw
Quantité: 50 x
50 x
Ecrou expansible, type 1 Adapté pour les trous ronds

ÉCROU-PIVOTANT-HONDA

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 7-7 mm
For fastening sheet metal with ST screw
Quantité: 50 x
50 x
Clip pour joint de porte Type 1

PIÈCE-DE-FIXATION-RAPIDE-HONDA

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 4,90-5,10 mm
Forme de pied similaire à un clip en forme de sapin
Quantité: 50 x
50 x
Clip pour garniture intérieure, type 2 Pied divisé en quatre parties, tête ronde

CLIP-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-DE-PORTE-BLANC

Description:
8.5 mm Diamètre de perçage min./max.: 8,5-9 mm
For fastening trims to carrier components
Quantité: 50 x
25 x
Rivet à frapper, type S

RIVET-NOIR-HONDA-SUZUKI-TOYOTA

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 6,90-7,10 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à frapper, type 2

PIÈCE DE FIXATION,NOIR

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 7,00-7,00 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à frapper, type 2

RIVET-DÉCARTEMENT-PLAST-NOIR-NISSAN/DAT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,20 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à frapper, type 2

RIVET-DÉCARTEMENT-PLAST-NOIR-NISSAN/DAT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,00 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Quantité: 25 x