Pièce incurvée Pour élément de serrage Bevel
Pièce incurvée Bevel-Clamps
PCE-INC-BEVEL-CLAMPS-S355-(ZN)16/20/24

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les raccords peuvent transférer uniquement les forces de traction des poutres secondaires
- S'adapte à l'inclination existante entre la tige de traction et la structure en acier
Un élément de serrage se compose d'une pièce incurvée et d'une bague de calage.
Uniquement destiné aux structures à charge statique principale.
Avis technique Z-14.4-670
Fiches de données de sécurité(X)
- Système de composants de raccordement pour la fixation de tirants à des profilés en acier
- Raccordement de poutres secondaires de toiture ou de mur dans la construction de salles
- Vent, stabilisation et renfort transversal dans les constructions en acier
Les pièces incurvées doivent être positionnées sur les fentes prévues à cet effet (dans la poutre en acier).
![]() | |
Adapté au tirant | M16, M20, M24 |
Matière | Fonte d'acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Longueur (l1) | 80 mm |
Longueur du trou oblong (l2) | 52 mm |
Largeur (b1) | 48 mm |
Largeur du trou oblong (b2) | 24 mm |
Hauteur (h1) | 33 mm |
Profondeur (W) | 8 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!