Pièce filetée en acier zingué avec joint à rotule pour pied réglable
Pièce filetée en acier zingué avec joint à rotule
PIÈCE-FILETÉE-AC-JT-ROTULE-(A2K)-M12X66
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plage de pivotement de ±20°
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Plage de pivotement | 20 Degré |
Type de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M12 |
Diamètre des billes (d2) | 15 mm |
Longueur (l1) | 66 mm |
Surplat (s) | 14mm |
Capacité de charge | 770 kg |
Poids du produit (par pièce) | 69.300 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!