Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pièce filetée en acier zingué avec joint à rotule pour pied réglable

Pièce filetée en acier zingué avec joint à rotule
PIÈCE-FILETÉE-AC-JT-ROTULE-(A2K)-M12X100

Art. N° 5099412100

EAN 4056807567662

Prix affichés aux clients après connexion
Pièce filetée en acier zingué avec joint à rotule pour pied réglable

Art. N° 5099412100

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué. Tige filetée pour pied articulé
  • Plage de pivotement de ±20°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Plage de pivotement

20 Degré

Type de filetage

Filetage métrique

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Diamètre des billes (d2)

15 mm

Longueur (l1)

100 mm

Surplat (s)

14mm

Capacité de charge

770 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Base plastique pour pied réglable

BASE-PLAST/PIED-REGL-D40

Polyamide renforcé de fibres de verre. Le pied à semelle peut être pivoté et mis à niveau pour compenser les irrégularités du sol
x 10 pcs
Base plastique pour pied réglable

BASE-PLAST/PIED-REGL-D80

Polyamide renforcé de fibres de verre. Le pied à semelle peut être pivoté et mis à niveau pour compenser les irrégularités du sol
x 10 pcs
Base plastique avec plaque antidérapante pour pied réglable

BASE-PLAST-ANTIDERAP/PIED-REGLD40

Polyamide renforcé de fibres de verre. Le pied à semelle peut être pivoté et mis à niveau pour compenser les irrégularités du sol
x 10 pcs
Base plastique avec plaque antidérapante pour pied réglable

BASE-PLAST-ANTIDERAP/PIED-REGLD60

Polyamide renforcé de fibres de verre. Le pied à semelle peut être pivoté et mis à niveau pour compenser les irrégularités du sol
x 10 pcs
Base plastique avec plaque antidérapante pour pied réglable

BASE-PLAST-ANTIDERAP/PIED-REGLD80

Polyamide renforcé de fibres de verre. Le pied à semelle peut être pivoté et mis à niveau pour compenser les irrégularités du sol
x 10 pcs
Base plastique avec plaque antidérapante pour pied réglable

BASE-PLAST-ANTIDERAP/PIED-REGLD100

Polyamide renforcé de fibres de verre. Le pied à semelle peut être pivoté et mis à niveau pour compenser les irrégularités du sol
x 10 pcs
Base zinc moulé sous pression avec plaque antidérante pour pied réglable

BASE-ZI-MOULE-SOUS-PRESS-ANTIDERAP-D40

Zamak. Le pied à semelle peut être pivoté et mis à niveau pour être fixé au sol
x 10 pcs
Base zinc moulé sous pression avec plaque antidérante pour pied réglable

BASE-ZI-MOULE-SOUS-PRESS-ANTIDERAP-D60

Zamak. Le pied à semelle peut être pivoté et mis à niveau pour être fixé au sol
x 10 pcs
Base zinc moulé sous pression avec plaque antidérante pour pied réglable

BASE-ZI-MOULE-SOUS-PRESS-ANTIDERAP-D80

Zamak. Le pied à semelle peut être pivoté et mis à niveau pour être fixé au sol
x 10 pcs
Base zinc moulé sous pression avec plaque antidérante pour pied réglable

BASE-ZI-MOULE-SOUS-PRESS-ANTIDERAP-D100

Zamak. Le pied à semelle peut être pivoté et mis à niveau pour être fixé au sol
x 10 pcs