Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pièce de réglage en hauteur

Pièce de réglage de hauteur
VARIFIX GLIJDENDE HOOGTEREGELAAR

Art. N° 0862005100

EAN 4024835587914

Prix affichés aux clients après connexion
Pièce de réglage en hauteur

Art. N° 0862005100

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le réglage de la hauteur des conduites suspendues, des conduites de ventilation, etc.

Longueur (L)

30 mm

Largeur (B)

40 mm

Hauteur (H)

56 mm

Longueur du trou oblong (LL)

20 mm

Largeur du trou oblong (LB)

10,5 mm

Largeur intérieure (Bi1)

22 mm

Largeur interne 2 (Bi2)

11 mm

Hauteur intérieure (Hi)

10 mm

Résistance à la traction recommandée

1 kN

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

100,739 g

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant