Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pièce de base combinée

Plot de terrasse, pièce de base combinée

Art. N° 0907700103

EAN 4052703959853

Prix affichés aux clients après connexion
Pièce de base combinée

Art. N° 0907700103

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 150 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
  • Options de combinaison optimales avec trois tailles de cale supérieure et deux pièces de base

  • La surface dentelée permet un alignement précis et antidérapant par incréments de 0,5 mm (1 dentelure = 0,5 mm)

  • Adapté à un usage universel

  • Facile à couper, percer, clouer, agrafer, etc.

  • Réglage rapide et précis de la hauteur

  • Installation rapide de grandes surfaces de sols pour une meilleure productivité

  • Réglage de précision ultra-rapide de la bonne épaisseur de support en une seule étape

  • Productivité garantie grâce à des gains de temps considérables

  • Aucune coupe de cale laborieuse

  • Résistant aux moisissures, à l'humidité, à la pourriture sèche et à la décomposition

  • Tests de pression effectués à des hauteurs d'alignement de 32 à 250 mm

  • Durée de vie vérifiée jusqu'à 75 ans

  • Sans plastique