Pièce à fixer MSV 55-TS Pour ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Fixation de magasin à vis MSV 55-TS
CHARGEUR BANDE VIS. PLAQUISTE MSV 55-TS
Art. N° 5701421000
EAN 4062856015160
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Réglage sans outil de la longueur de vis et de la butée en profondeur
Réglage rapide et sans outil de la butée en profondeur grâce à la molette. La longueur de la vis peut également être réglée sans outil à l'aide du guide.
Gain de temps avec le vissage en série
Convient aux vis en bande.
Haute flexibilité d'utilisation
Convient aux vis de 25 à 55 mm de longueur et de 3,5 à 4,2 mm de diamètre.
Très pratique grâce à son corps léger et robuste
Aucun effort important nécessaire, même sur des périodes de travail prolongées.
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité du chargeur | 50 PCS |
Convient pour diamètre d'arbre | 3,5 - 4,2mm |
Convient pour longueur de vis | 25 - 55mm |
Convient pour diamètre de tête de vis | 8.5 mm |
Diamètre de l'emmanchement | 39 mm |
Poids du produit (par pièce) | 557,000 g |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!