Phare de travail à LED MINI 12 V/36 V
Phare de travail LED mini
PHARE DE TRAVAIL À LED MINI 12 V/36 V
Art. N° 081245 338
EAN 4050641979124
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Idéal pour l'éclairage de proximité
Jusqu'à 20 mètres environ
Protection exceptionnelle contre l'eau et les saletés
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Forme | Ovale |
Flux lumineux | 1000 lm |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale min./max. | 12 / 36 V/DC |
Nombre de LED | 1 PCS |
Design | Support et câble 0,5m inclus |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 0,5 m |
Puissance | 11 W |
Longueur | 60 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 77,9 mm |
Profondeur | 60,4 mm |
Indice de protection IP | IP 6K9K |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 50 °C |
Matière du boîtier | Aluminium moulé sous pression |