Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Phare de travail à LED MIDI 12 V/36 V

Phare de travail à LED MIDI 12 V/36 V

Art. N° 081245 330

EAN 4053479482835

Prix affichés aux clients après connexion
Phare de travail à LED MIDI 12 V/36 V

Art. N° 081245 330
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
Phare hautes performances au design compact

Idéal pour un éclairage de courte portée sur une large zone


Jusqu'à 50 mètres environ



Protection exceptionnelle contre l'eau et les saletés

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Ovale

Flux lumineux

1800 lm

Type d'éclairage

LED

Tension nominale min./max.

12 / 36 V/DC

Nombre de LED

2 PCS

Design

Support et câble 0,5m inclus

Matière de la lentille de phare

Plastique

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

0,5 m

Puissance

20 W

Longueur

89 mm

Largeur

69 mm

Hauteur

78 mm

Profondeur

78 mm

Marque d'homologation

ADR

Indice de protection IP

IP 6K9K

Température d'utilisation min.

-30 °C

Température d'utilisation max.

50 °C

Matière du boîtier

Aluminium moulé sous pression