Phare de travail à LED 4 LED haute puissance
Phare de travail à LED, 16 LED hautes performances
Art. N° 081245 324
EAN 4053479498065
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- IP 67
- Consommation de courant : 3 A à 12 V, 1,5 A à 24 V
- Boîtier en aluminium robuste
- Lentille : polycarbonate
- Projecteur à 45°
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Carré |
Flux lumineux | 3600 lm |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale min./max. | 10 / 30 V/DC |
Nombre de LED | 16 PCS |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 0,3 m |
Puissance | 40 W |
Longueur | 110 mm |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 164 mm |
Profondeur | 72 mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 65 °C |
Matière du boîtier | Aluminium moulé sous pression |