Phare de travail à LED
Phare travail LED, 9 LED hautes perf.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Eclairage de grande envergure
- Lentille de diffusion robuste et boîtier en aluminium coulé
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Carré |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale min./max. | 10 / 50 V/DC |
Nombre de LED | 9 PCS |
Flux lumineux | 1300 lm |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1,5 m |
Puissance | 15 W |
Longueur | 100 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 74 mm |
Profondeur | 74 mm |
Marque d'homologation | ADR |
Indice de protection IP | IP 68 |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 65 °C |
Matière du boîtier | Plastique |