Phare de travail LED 5 LED hautes performances
Phare de travail 5 LED hautes performances
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- IP 67
- Phare de travail LED plat et compact avec boîtier métallique robuste
- Câble de connexion de 500 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Carré |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale min./max. | 9 / 32 V/DC |
Nombre de LED | 5 PCS |
Flux lumineux | 1200 lm |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 0.3 m |
Puissance | 15 W |
Longueur | 110 mm |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 135 mm |
Profondeur | 43 mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 65 °C |
Matière du boîtier | Aluminium moulé sous pression |