Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Petits abrasifs Mini-disque compact en matériau non tissé

Mini-disque toile compact petits grains
MINI DISQUE MEMBRAN PONÇ-50MM-TRÈS DOUX

Art. N° 0673215040

EAN 4038898405702

Prix affichés aux clients après connexion
Petits abrasifs Mini-disque compact en matériau non tissé

Art. N° 0673215040

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec support à changement rapide

Grain abrasif : Carbure de silicium



Très longue durée de vie par rapport aux disques en matériau non tissé traditionnels.


Economique



Structure non tissée pliable, souple et aérée.


Résistance, manipulation facile et sûre et encrassement réduit associés à une finition uniforme.



Exempt de métaux corrosifs


Aucune contamination de la surface de la matière



Facile à utiliser : Le disque de Ø 75 mm peut également être utilisé avec un support plus petit destiné aux disques de diamètre 50 mm


Le disque de Ø 75 mm peut être utilisé verticalement et horizontalement



A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (inclinées vers le bas) et les arbres flexibles.



Les disques de 76 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14.

Indication

Réduire la pression de contact !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le ponçage fin et l'ébavurage léger des pièces moulées et de précision, le chanfreinage des bords, la production de surfaces décoratives, la préparation des surfaces au polissage, le nettoyage et le lustrage, p. ex. des pièces en laiton oxydées, le nettoyage des matériaux composites et l'élimination des résines époxy.



Matériaux compatibles :


Utilisation universelle sur tous types de matériaux. Particulièrement adapté à l'acier inoxydable, à l'acier, aux métaux non ferreux, au bois et au plastique.

Diamètre (Ø)

50 mm

Couleur

Gris

Design

Compatible avec système Roloc 3M

Grain

400 - 600

Vitesse de rotation max.

22000 tr/min

Vitesse de rotation recommandée

2500 tr/min

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 M14