Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Petit rouleau à peinture et produits d'étanchéité

Petit rouleau à peinture et produits d'étanchéité
PETIT ROULEAU À LASURE

Art. N° 0693011518

EAN 4065232298966

Prix affichés aux clients après connexion
Petit rouleau à peinture et produits d'étanchéité

Art. N° 0693011518

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Manchon d'excellente qualité 100 % microfibre
  • Extrêmement absorbant

  • Fibre de 9 mm

  • Peu pelucheux

  • Très peu d'éclaboussures/coulures

  • Excellentes absorption et application de la peinture

  • Résistance aux solvants

  • Finition sans traces haut de gamme
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tous les matériaux de peinture à faible viscosité


Idéal pour les lasures en fine couche et autres lasures, les peintures structurées, les peintures à base de latex, les produits d'étanchéité, les sous-couches et les teintures



Pour surfaces extrêmement lisses



Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Largeur

10 mm

Diamètre extérieur

33 mm

Diamètre intérieur

15 mm