Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Petit pied à coulisse de poche avec vis de blocage supérieure et jauge de profondeur plate

Petit pied à coulisse de poche
PIED-A-COULISSE-AV-VIS-BLOCAGE-(0-100MM)

Art. N° 071576 010

EAN 4052712478642

Prix affichés aux clients après connexion
Petit pied à coulisse de poche avec vis de blocage supérieure et jauge de profondeur plate

Art. N° 071576 010
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
  • Surfaces de mesure rectifiées et rodées

  • Nonius et règle chromés mats

  • Table de filetage à l'arrière
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

100 mm

Longueur de la mâchoire

27 mm

Échelle de Vernier supérieure

0,05mm

Échelle de Vernier inférieure

1/20mm

Matière

Acier inoxydable

Poids du produit (par pièce)

89,000 g

Plage de mesure de longueur min./max.

0-100 mm