Petit conteneur W-KLT 2.0 S
Petit conteneur pour boîte de stockage W-KLT 2.0 S
Art. N° 1967600085
EAN 4057708987870
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les petits conteneurs W-KLT®2.0 XS, XS Cross et S présentent le volume le plus faible par rapport aux conteneurs de petites charges Würth conformes à la norme VDA actuelle, le W-KLT®2.0.
Disponibles en option avec couvercle
- Couvercle supplémentaire pour un transport en toute sécurité
- Compatible avec CLIP-O-FLEX® grâce au W-KLT®CLIP mini
Les avantages des petits conteneurs W-KLT 2.0 pour vous
- Optimisez vos processus de travail en production
- Compatible avec votre W-KLT®2.0 existant (comme insert de conteneur)
- Elimine les trajets superflus et permet de gagner un temps précieux
- Occupe jusqu'à 50 % d'espace en moins sur votre lieu de travail
- Jusqu'à 50 % de contamination des marchandises en moins (lors de l'utilisation du couvercle)
- Accès facile optimal par le rabat avant sans barre transversale
- Fonction d'indicateur fiable : Rabat ouvert = conteneur en cours d'utilisation
Fiches de données de sécurité(X)
Taille | S |
Couleur | Gris RAL 7037 |
Largeur intérieure (B1) | 99 mm |
Longueur intérieure (L3) | 134 mm |
Hauteur intérieure (H1) | 51 mm |
Matière | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!