Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Personenschutzschalter PRCD-S+

Personenschutzschalter PRCD-S+
SCHALT-(PRCD-S+)-PERSONENSCHUTZ

Art.-Nr. 0774610001

EAN 4058794907094

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Personenschutzschalter PRCD-S+

Art.-Nr. 0774610001
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
1-Tasterbedienung – die klassische "Test-Taste" entfällt
  • Ortsveränderlicher Fehlerstromschutzschalter mit Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA für Wechselströme, pulsierende Gleichfehlerströme und phasenangeschnittene Fehlerströme

  • Schnurzwischengerät – zum direkten Anschluss in die Leitung

  • Erkennt Messfehler (z.B. das Tragen von Handschuhen) und schaltet nicht ein

  • Vollautomatische Überprüfung der korrekten Anschlussbedingungen

  • Abschaltung von L und N bei Fehlersituationen, Schutzleiterkreis bleibt geschlossen

  • Schutzleiterkreis wird voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet

  • Schutz vor Über- und Unterspannung

  • Erkennung von Anlagenfehlern
Leistungsnachweis

DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I 608)

Hinweis

Empfohlen von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (www.bgbau.de).

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zuverlässiger, mobiler Personenschutz vor fehlerhaften Elektroinstallationen auf Bau- und Montagestellen



Nicht zu verwenden bei:


  • Kältegeräten oder ähnlichen Anwendungen

  • Maschinen mit hohen Einschaltströmen

  • IT-Stromnetzen (Trenntransformatoren, Stromerzeuger, etc.)

Kabelquerschnitt min./max.

1-2,5 mm²

Nennstrom

16 A

Frequenz

50 Hz

Nennfehlerstrom

30 mA

Nennspannung

230 V/AC

Schutzart IP

IP 55

Betriebstemperatur min./max.

-25 bis 45 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen