Persmof
KRIMPMOF-KOPER-(NI)-D5,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het produceren van niet-afneembare kabelaansluitingen
- Het proces wordt uitgevoerd met de juiste krimpbekken (beschikbaar tot maat D6) en krimptang B12
Deze producten zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan. Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor draaddiameter | 5 mm |
Lengte (l1) | 18 mm |
Binnenlengte (l2) | 11 mm |
Binnenbreedte (b1) | 5,5 mm |
Dikte (s1) | 2,1 mm |
Productgewicht (per stuk) | 12,340 g |
Overig standaard | WN 0880-998 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!