Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persmof

Krimphuls koper vernikkeld
KRIMPMOF-KOPER-(NI)-D4,0

Art.-nr. 0880998004

EAN 4052712089787

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persmof

Art.-nr. 0880998004
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
Voor het krimpen en bevestigen van draadkabels. Materiaal: Vernikkeld koper
  • Voor het produceren van niet-afneembare kabelaansluitingen

  • Het proces wordt uitgevoerd met de juiste krimpbekken (beschikbaar tot maat D6) en krimptang B12
Opmerking

Deze producten zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan. Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedDraadrelingen, maritieme toepassingen, landschapsarchitectuur en tuinieren

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Vernikkeld

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draaddiameter

4 mm

Lengte (l1)

14 mm

Binnenlengte (l2)

8,8 mm

Binnenbreedte (b1)

4,4 mm

Dikte (s1)

1,7 mm

Productgewicht (per stuk)

5,795 g

Overig standaard

WN 0880-998

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Persbekken voor perstang B12

PERSBEK-PERSTANG-OVAAL-D4MM

Persbekken in gereedschapsstaal voor persmoffen/ovale kabelklemmen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Staalkabel 1 x 19 Roestvast staal A4

STAALDRAAD-WN3053-A4-1X19-D4,0

Nominale sterkte van de kabelstrengen: 1.570 N/mm²
Staalkabel 7 x 19 Roestvast staal A4

STAALDRAAD-WN3060-A4-7X19-D4,0

Staalkabel 7 x 7 Roestvast staal A4

STAALDRAAD-WN3055-A4-7X7-D4,0

Nominale sterkte van de kabelstrengen: 1.570 N/mm²