Persluchtspiraalslang PU premium, wSafe 2000 set
PNHOSE-COIL-SET-AS-ID8.0MM-L8M-2000
Art.-nr. 0699965812
EAN 4058794934786
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Binnendiameter slang | 8 mm |
Buitendiameter slang (A) | 12 mm |
Werklengte | 8 m |
Lengte (uitgetrokken toestand) | 10 m |
Diameter (D) | 65 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
LUCHTKOPPELING WSAFE 2000 COMFRT 8 X12MM
NIPPEL 2000 STREAM-LINE 8X12MM