Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persluchtspiraalslang PU premium, wSafe 2000 set

PNHOSE-COIL-SET-AS-ID8.0MM-L4M-2000

Art.-nr. 0699965811

EAN 4058794934793

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persluchtspiraalslang PU premium, wSafe 2000 set

Art.-nr. 0699965811
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
Highly resistant, durable and spark-resistant PU pneumatic spiral hose with mounted WSAFE 2000 series fittings
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. bedrijfsdruk

10 bar

Binnendiameter slang

8 mm

Buitendiameter slang (A)

12 mm

Werklengte

4 m

Lengte (uitgetrokken toestand)

5 m

Diameter (D)

65 mm

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Inclusief Persluchtspiraalslang PU premium, wSafe 2000 set:
1 x
WSAFE 2000-persluchtveiligheidskoppeling Met comfortaansluiting

LUCHTKOPPELING WSAFE 2000 COMFRT 8 X12MM

Omschrijving:
20 mm Geschikt voor buitendiameter slang: 12 mm 23.5 mm
De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie als het gaat om aansluiting van PU-persluchtslangen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Insteeknippel comfortaansluiting serie 2000 voor WÜRTH PU-slangen

NIPPEL 2000 STREAM-LINE 8X12MM

Omschrijving:
19 mm 47 mm 8.0 mm
Een debiet van maximaal 2.100 l/min bij 16 bar zorgt voor optimale persluchttoevoer en maximale prestaties van verbruikers voor een hogere productiviteit en lagere energiekosten
Hoeveelheid: 1 x