Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persluchtspiraalslang PU premium, wSafe 2000 set

Persluchtspiraalslang PU premium, wSafe 2000 set

Art.-nr. 0699965650

EAN 4058794934762

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persluchtspiraalslang PU premium, wSafe 2000 set

Art.-nr. 0699965650
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
Highly resistant and durable as well as spark-resistant PU coiled pneumatic hose with mounted wSafe 2000-series fittings
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. bedrijfsdruk

10 bar

Binnendiameter slang

6,5 mm

Buitendiameter slang (A)

10 mm

Werklengte

4 m

Lengte (uitgetrokken toestand)

5 m

Diameter (D)

52 mm

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Inclusief Persluchtspiraalslang PU premium, wSafe 2000 set:
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe<SUP>®</SUP> 2000 met comfortaansluiting
1 x
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 2000 met comfortaansluiting

LUCHTKOPPELING WSAFE 2000 COMFRT6,5X10MM

Omschrijving:
6.5 mm
De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtslangen PU.
Hoeveelheid: 1 x
Insteeknippel comfortaansluiting serie 2000 voor Würth PU-slangen
1 x
Insteeknippel comfortaansluiting serie 2000 voor Würth PU-slangen

NIPPEL 2000 STREAM-LINE 6,5X10MM

Omschrijving:
Geschikt voor binnendiameter slang: 6.5 mm
Hoeveelheid: 1 x