Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persluchtslanghaspel DSA-S

LUCHTSLANGHASPEL DSA-S 17M 9,5X13

Art.-nr. 069909517

EAN 4056807594156

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persluchtslanghaspel DSA-S

Art.-nr. 069909517
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
Praktische haspel met veilig oprolmechanisme en hoogwaardige polyurethaan slang voor netheid en veiligheid in de werkplaats
  • Veilig en comfortabel werken

  • De slang wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor knopen worden voorkomen

  • De remfunctie voorkomt dat de slang ongecontroleerd rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd

  • De robuuste, gesloten kunststof behuizing beschermt de slang en het oprolmechanisme tegen stof en andere verontreinigingen

  • Licht van gewicht en hoge bestendigheid tegen knikken, oliën en oplosmiddelen

  • Uitstekend gedrag bij lage en hoge temperaturen

  • Hoogwaardige slang van polyurethaan (PUR)

  • Slang met hoge doorstroomcapaciteit, plus innovatief aansluitventiel op de haspel

  • Geen drukval, zodat de efficiëntie hoger is en kosten lager zijn

  • Kan aan de muur, het plafond of de vloer worden bevestigd, omdat de montagebeugel een stevige bevestiging aan vlakke oppervlakken garandeert

  • De slang kan worden vervangen zonder de behuizing te openen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Met R 3/8 inch buitendraad

Slanglengte

17 m

Binnendiameter slang

9,5 mm

Lengte aanvoerslang

1,5 m

Persluchtaansluiting

3/8 Zoll BSP

Slanglengte (vanaf de stopbal)

25 cm

Buitendiameter slang

13,5 mm

Maximale druk

16 bar

Breedte

496 mm

Hoogte

397 mm

Lengte

190 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 60 °C

Binnendiameter aanvoerslang

9,5 mm

Buitendiameter aanvoerslang

13,5 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Perslucht-veiligheidskoppeling WSAFE 3000 met binnendraad

LUCHTKOPPELING WSAFE 3000 BINNENDR. 3/8

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie als het gaat om aansluiting van persluchtleidingen.
x 1 st
WSAFE 2000-persluchtveiligheidskoppeling Met binnendraad

LUCHTKOPPELING WSAFE 2000 BINNENDR. 3/8

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie als het gaat om aansluiting van persluchtleidingen.
Nippel met binnendraad serie 2000

NIPPEL 2000 BINNENDRAAD 3/8G

Hoog debiet tot 2.100 l/min bij 16 bar voor optimale persluchttoevoer. Luchtdichte aansluitingen, nippels van gehard staal en corrosiebescherming voor efficiëntie en een lange levensduur
x 3 st