Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persluchtslang WIT-SDD

PERSLUCHTSL SDD8-20 ID7MM

Art.-nr. 06999037

EAN 4047376945494

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persluchtslang WIT-SDD

Art.-nr. 06999037
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
Voor boorgatreiniging met perslucht. Incl. voorgemonteerde persluchtaansluiting en schroefdraadaansluiting.
  • Persluchtslang voor boorgatreiniging van "achteraf ingemortelde wapeningsstukken"

  • Geschikt voor injectiesystemen ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, BETON MULTI WIT-UH 300, REBAR en WIT-PE 500, REBAR
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter

10 mm

Geschikt voor staafdiameter

8, 10, 12, 14, 16, 20

Geschikt voor trekanker W-ZA

M12, M16, M20

Passend voor ankerstang

M10, M12, M14, M16, M20

Lengte

2 m

Min./max. nominale boordiameter

12 - 25 mm

Geschikt voor persluchtslang

WIT-SDD 10

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie