Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persluchtslang WIT-SDD

PERSLUCHTSL SDD25-28 ID13MM

Art.-nr. 069990313

EAN 4047376945661

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persluchtslang WIT-SDD

Art.-nr. 069990313
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
Voor boorgatreiniging met perslucht. Incl. voorgemonteerde persluchtaansluiting en schroefdraadaansluiting.
  • Persluchtslang voor boorgatreiniging van "achteraf ingemortelde wapeningsstukken"

  • Geschikt voor injectiesystemen ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, BETON MULTI WIT-UH 300, REBAR en WIT-PE 500, REBAR
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter

20 mm

Geschikt voor staafdiameter

25, 28, 22, 24, 32

Passend voor ankerstang

M24, M27, M30

Lengte

3 m

Min./max. nominale boordiameter

28 - 40 mm

Geschikt voor persluchtslang

WIT-SDD 20

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie