Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persluchtreinigingspistool TOP Gun Plus

Reinigingspistool TOP Gun Plus
TOPGUN-REINIGINGSPISTOOL-TOPGUN-PLUS

Art.-nr. 0891703160
EAN 4045989870400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Professioneel reinigingspistool met een extra extractor met aansluiting voor de stofzuiger voor het reinigen van alle oppervlakken van de auto.

Grondige reiniging met een combinatie van cyclooneffect en aanzuiging (extractor)


  • Voor een schoon, droog oppervlak

  • Extractor voor grondige reiniging van textiel

  • Vuil wordt direct opgezogen


Zachte reiniging van kwetsbare oppervlakken


  • De verwijderbare borstel houdt voldoende afstand tot het reinigingsoppervlak

  • Instelbare luchtdruk


Betere mobiliteit met de 360°-persluchtkoppeling


Eenvoudig bovenhands te gebruiken



Veelzijdige afdekking met extra schroefdraad


  • Voor het afdekken van het reservoir van het reinigingspistool

  • Kan ook worden gebruikt voor veel gangbare flessen reinigingsmiddelen


Veilig, betrouwbaar en probleemloos


  • Kogelgelagerde aandrijving creëert een tornado-effect

  • Beperkte slijtage en onderhoud
Opmerking

Voor optimale resultaten heeft het reinigingspistool een constante luchtdruk van 5,5 tot 6,3 bar nodig.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het reinigen van tapijten en bekleding, interieurpanelen, dorpels, cockpits, ventilatiesleuven en velgen.


Verwijdert gemakkelijk vlekken, nicotinevergeling, voetafdrukken, pekelranden op velgen, hondenhaar en ander vuil uit het voertuiginterieur en -exterieur.

Handleiding

Gebruik met extractor voor het reinigen van textiel


Reinig van tevoren het schoon te maken oppervlak met een stofzuiger of borstel.


Vul vervolgens het TOP GUN PLUS-reservoir met de betreffende reiniger volgens de aanbevolen mengverhouding en sluit de TOP GUN PLUS aan op de perslucht en een natte zuigvoorziening. Zet de rode tuimelschakelaar in verticale stand en reinig de stof gelijkmatig. Zet voor het drogen de tuimelschakelaar in de horizontale stand, waardoor alleen lucht uit het reinigingspistool blijft stromen.



Zonder extractor gebruiken voor het reinigen van kunststof oppervlakken


Reinig van tevoren het schoon te maken oppervlak met een stofzuiger of borstel.


Verwijder de extractor en schroef de borstel op het reinigingspistool. Vul daarna het reservoir met het betreffende reinigingsmiddel in de aanbevolen mengverhouding en sluit de TOP GUN PLUS aan op perslucht. Zet de rode tuimelschakelaar in de verticale stand en reinig het oppervlak gelijkmatig met draaiende bewegingen vanaf een afstand van maximaal 1 tot 3 cm en onder een hoek van ongeveer 45°.


Als het materiaal nog vochtig is, kunt u het vocht met een doek verwijderen.

Breedte x hoogte x diepte

360 x 275 x 120 mm

Min./max. bedrijfsdruk

4-7 bar

Volumetrische capaciteit

1 l

Productgewicht (per stuk)

1630.000 g

Maximale doorstroomhoeveelheid

254 l/min

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkplaatsreiniger BMF

BMF REINIGER 5 L

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
x 1 st
Werkplaatsreiniger BMF

BMF REINIGER 20 L

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
x 1 st
Universele reiniger R1

R1 UNIVERSEEL REINIGER 5L

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken
x 1 st
Universele reiniger R1

R1 UNIVERSEEL REINIGER 20L

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken
x 1 st
Werkplaatsreiniger BMF

BMF REINIGER 60L

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
x 1 st
Werkplaatsreiniger BMF

BMF REINIGER 200L

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
x 1 st
Universele reiniger R1

R1 UNIVERSEEL REINIGER 60L

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Extractorset breed voor Top Gun Plus

TOPGUN PLUS-EXTRACTORSET-BREED

Polypropyleen extractorhulpstuk voor het Top Gun Plus-reinigingspistool en 4 adapters
x 1 st
Extractorset smal voor Top Gun Plus

EXTRACT-SET-F.CLNDEV-NRRW

Polypropylene extractor attachment for Top Gun Plus cleaning gun and 4 adapters
x 1 st
Borstelopzetstuk voor Top Gun Plus

BRSHATTCH-F.CLNDEV

The removable brush ensures there is a sufficient distance for the gentle cleaning of sensitive surfaces
x 1 st
Houder met deksel Top Gun Plus

CONT-F.CLNDEV-W.LID

Container with lid for filling with and storing cleaning agents