Persluchtpistool 2C WIT
VERWERKINGSPISTOOL-PNEU-WIT-385/585ML
Art.-nr. 0891017
EAN 4049557392479
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge efficiëntie en sneller werken
- Minder vermoeidheid van de gebruiker
- Met mechanisme voor het aanpassen van de opbrengsnelheid
De pneumatische verwerkingspistolen zijn niet voorzien van een snelkoppeling. Schroefdraad (buitendraad) 1/4 inch.
Datasheets(X)
Ideaal voor seriematig werken.
Geschikt voor injectiemortel | WIT-PE 500, WIT-PE 1000 |
Geschikt voor cartridges type | Naast elkaar (1:3) + 585 ml, Zij-aan-zij (1:3) + 385 ml |
Kleur | Grijs, Zwart, Rood |
Aansluitingsschroefdraad | 1/4 inch |
Max. bedrijfsdruk | 8 bar |
Productgewicht (per stuk) | 2800,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!