Persluchtpistool 2C WIT
Persluchtverwerkingspistool
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge efficiëntie en sneller werken
- Minder vermoeidheid van de gebruiker
- Met mechanisme voor het aanpassen van de opbrengsnelheid
De pneumatische verwerkingspistolen zijn niet voorzien van een snelkoppeling. Schroefdraad (buitendraad) 1/4 inch.
Datasheets(X)
Ideaal voor seriematig werken.
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor injectiemortel | WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300 |
Geschikt voor cartridges type | Coaxiaal (1:10) + 420 ml |
Kleur | Grijs, Zwart, Rood |
Aansluitingsschroefdraad | 1/4 inch |
Max. bedrijfsdruk | 8 bar |
Productgewicht (per stuk) | 2.860 kg |