Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persluchtmondstuk Voor injectiesysteem W-VIZ

Persluchtmondstuk voor W-VIZ
PERSLUCHTVERLENGSTUK-TBV. 071492 13

Art.-nr. 0905499201

EAN 4045727198025

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persluchtmondstuk Voor injectiesysteem W-VIZ

Art.-nr. 0905499201
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
Voor boorgatreiniging met een persluchtpistool. Nominale diameters van de boring: 18 mm tot 40 mm
  • Boorgatreiniger, injectiesysteem (vanaf M20 of FT M16)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. nominale boordiameter

18 - 40 mm

Diameter

16 mm

Max. boorgatdiepte

240 mm

Geschikt voor injectiesystemen

W-VIZ, W-VIZ Dynamic, W-VIZ-IG

Geschikt voor injectiemortel

WIT-Express, WIT-VM 100

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie