Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Persluchtdompelpomp

Dompelpomp, pneumatisch
PERSLUCHTRESERVOIRPOMP

Art.-nr. 0891625

EAN 4011231825733

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persluchtdompelpomp

Art.-nr. 0891625
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
Pneumatisch bediende, dubbel werkende pomp voor niet-agressieve vloeistoffen, oliën, vloeibare vetten
  • Digitaal meetinstrument met LCD-scherm

  • Min./max. capaciteit: 1/25 l per minuut

  • Totale hoogte/gewicht: 1230 mm, 8 kg
Opmerking

Max. luchtdruk van 10 bar mag niet worden overschreden. Bij werktemperaturen onder 10 °C is de pompopbrengst lager. Het digitale meetinstrument kan niet worden gekalibreerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De pomp is ontworpen om olie op petroleumbasis te pompen. Hij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, met name voor het pompen van benzine en andere explosieve vloeistoffen.


Niet geschikt voor dieselolie.


Bij elke pomp wordt een 2-inch vatadapter voor standaard vaten of tanks geleverd.

Slanglengte

3 m

Pompslanglengte

930 mm

Pompslangdiameter

50 mm

Lengte

1230 mm

Aansluitingsschroefdraad

2 inch

Max. doorstroomvolume

25 l/min

Drukverhouding

1:3

Minimale doorstroomhoeveelheid

1 l/min

Min. luchtdruk

3 bar

Max. luchtdruk

10 bar

Diameter slangaansluiting

1/2 in

Maximaal temperatuurinzetbereik

50 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

5 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter voor kunststof vaten

ADAPTER VOOR 60L - 200L VAT

Met grof schroefdraad, 2 inch Mauser