Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht-veerspanner ECO 1200

Perslucht-veerspanner Maximus 1200
PNEUM. VEERSPANNER MAXIMUS 1200 ECO 1,2T

Art.-nr. 1952003790

EAN 4056807822174

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht-veerspanner ECO 1200

Art.-nr. 1952003790
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
Stationaire veerspanner voor schroefveren op personenwagens met spanbek Ø105-185 mm.

Optimale afstelling


De twee traploos instelbare bovenste grijperbekken kunnen worden ingesteld op de vereiste spiraaldiameter. Het automatische nivelleringssysteem zorgt ook voor een optimale aanpassing aan de vorm van de veer van het voertuig. Zelfs conische of banaanvormige veren kunnen stevig worden vastgeklemd.



Universeel te gebruiken


De meegeleverde spanbek is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Het is de meest voorkomende type spanbek in het bereik. Andere spanbekken zijn optioneel leverbaar.



Veilig


Het apparaat heeft een beschermende kooi. Een veiligheidsklep voorkomt ook dat er met een open kooi kan worden gewerkt. De persluchtcilinder is voorzien van veiligheidskleppen, die ervoor zorgen dat de veer in geval van een plotselinge drukval stevig gespannen blijft.



Orde in de werkplaats


Een praktisch legbord en twee opbergvakken aan de zijkant voor spanbekken

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Spankracht

12000 N

Lengte

1400 mm

Bedrijfsdruk

6 bar

Maximaal laadgewicht

1200 kg

Productgewicht (per stuk)

61000,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veerpootplaat Mercedes

BEUGEL GESCHIKT VOOR MERCEDES

x 1 st
Veerpootplaat Mercedes

BEUGEL GESCHIKT VOOR MERCEDES

x 1 st
Spanbek voor linksgedraaide veer voor Renault en Nissan

BEUGEL NAAR LINKS

Geschikt voor Renault Koleos, Laguna en Nissan Qashqai
x 1 st
Spanbek, groot, universeel diameter 120 mm - 205 mm

BEUGEL NAAR RECHTS D125-205 MM