Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht stiftslijper DSG 22 Power

Perslucht stiftslijper, DSG 22 Power
PERSL-RECHTE SLIJPMACHINE DSG 22 POWER
DSG22 POWER

Art.-nr. 07032340

EAN 4045727779446

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht stiftslijper DSG 22 Power

Art.-nr. 07032340
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
Lange levensduur, rechte stiftslijper, met gereedschaploze snelheidsregeling en rubber handvat ter bescherming tegen trillingen en koude handen

Houd de handen warm


Met rubber beklede handgreep



Trillingsvrij en vermoeiingsvrij werken


Licht van gewicht, compact ontwerp



Verbindingsslang verdraait niet


Roterende persluchtaansluiting

Opmerking
  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.

  • Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stiftslijper speciaal ontwikkeld voor de zwaarste toepassingen (bijv. afbramen) met grote vermogensreserves.

Uitvoering

Recht

Maximaal onbelast toerental

22000 t/min

Uitgaand vermogen

373 W

Max. boorkopspanwijdte

6 mm

Min. binnendiameter van de slang

8 mm

Machinegewicht

0,7 kg

Luchtverbruik

113 l/min

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Inclusief Perslucht stiftslijper DSG 22 Power:
1 x
Steeksleutel

SCHROEFSLEUTEL

Omschrijving:
11 x 17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steeksleutel

SCHROEFSLEUTEL

Omschrijving:
14 x 19 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hulzen

SPANHULS 3MM

x 1 st
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM

x 1 st
Houder voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-6MM

x 1 st
Afbraamschijf Speed voor staal

AFBRSCH-SP-BLAUW-STAAL-RECHT-6,0-D60

Hoogwaardige, met hars verbonden, met vezels versterkte ruwe slijpschijf met een bijzonder lange levensduur en een hoge verwijderingssnelheid
x 25 st
Opspandoorn Voor doorslijpschijven en schuurschijven

SPNDORN-DOORSL-D6-(0-8MM)-S6MM

Een voor alles. Opspanstift voor doorslijpschijven en schuurschijven met 6-mm of 10-mm gat voor gebruik op axiale of rechte slijpmachines.
x 1 st
Opspandoorn Voor doorslijpschijven en schuurschijven

SPNDORN-DOORSL-D10-(0-8MM)-S6MM

Een voor alles. Opspanstift voor doorslijpschijven en schuurschijven met 6-mm of 10-mm gat voor gebruik op axiale of rechte slijpmachines.
x 1 st
Kl. schuurmidd., compacte mini-vliesschuurschijf

SCH.SCHIJF-NYLONVLI-COMPA-ZEERFIJN-D50MM

Siliciumcarbide vliesschuurschijven op roloc snelwisselsysteem voor het bewerken op staal, roestvast staal, non-ferro metalen, hout en kunststof
x 10 st
Kl. schuurmidd., compacte mini-vliesschuurschijf

SCH.SCHIJF-NYLONVLI-COMPA-ZEERFIJN-D75MM

Siliciumcarbide vliesschuurschijven op roloc snelwisselsysteem voor het bewerken op staal, roestvast staal, non-ferro metalen, hout en kunststof
x 10 st
Nylon mini-schuurvliesschijf Compatibel met 3M Roloc-systeem

SCHUURSCHIJF-NYLON-VLI-D50MM

Compatibel met 3M Roloc-systeem
x 10 st
Nylon mini-schuurvliesschijf Compatibel met 3M Roloc-systeem

SCHUURSCHIJF-NYLON-VLI-D75MM

Compatibel met 3M Roloc-systeem
x 10 st
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
x 1 st
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.