Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht steekzaag WPS 3000

Perslucht steekzaag WPS 3000
PERSLUCHT-STEEKZAAG-WPS3000

Art.-nr. 07038921

EAN 4046777677881

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht steekzaag WPS 3000

Art.-nr. 07038921
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
Zeer krachtige en trillingsarme steekzaag voor carrosserieën voor zware toepassingen met personenauto's, vrachtwagens, bussen, speciale voertuigconstructies enz.

De geavanceerde productievolgorde garandeert een hoge mate van precisie


Gemaakt voor zware toepassingen en een lange levensduur



Hoge tractie dankzij de langere slag


Geschikt voor zaagwerkzaamheden aan carrosserieën van plaatstaal tot 4,0 mm



Instelbare geleider


Maakt nauwkeurige afstelling van de snijdiepte mogelijk



Uitlaatgeleiding uit de buurt van het werkgebied


Voorkomt dat stof en vuil opdwarrelt



Rubberen en ergonomisch ontworpen handgreep


Zorgt ervoor dat de handgreep niet afkoelt tijdens het werk



Lage trillingen en lagere geluidsniveaus


Maakt het apparaat uiterst gebruiksvriendelijk. Voor lange perioden moeiteloos werken

Opmerking

Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen. De bedrijfsdruk moet direct bij het persluchtgereedschap worden gemeten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout, aluminium, composietmaterialen, kunststof, dubbele en drievoudige platen tot 4 mm en voor dunne platen en staal van hogere kwaliteit tot 1 mm.

Aantal slagen onbelast draaien

12000 t/min

Luchtverbruik

300 l/min

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Min. binnendiameter van de slang

8 mm

Lengte

280 mm

Machinegewicht

0,83 kg

Slaglengte

10 mm

Inclusief Perslucht steekzaag WPS 3000:
Carrosseriezaagblad met SIG-opname
1 x
Carrosseriezaagblad met SIG-opname

ZAAGBLAD TBV STEEKZAAG 14 TND

Omschrijving:
Werklengte: 77 mm; Aantal tanden per lengte-eenheid: 14 st/inch
Speciale kwaliteit voor hoogvaste carrosseriepanelen op voertuigen
Hoeveelheid: 1 x
Carrosseriezaagblad met SIG-opname
1 x
Carrosseriezaagblad met SIG-opname

ZAAGBLAD TBV STEEKZAAG 18 TND

Omschrijving:
Werklengte: 53 mm; Aantal tanden per lengte-eenheid: 18 st/inch
Speciale kwaliteit voor hoogvaste carrosseriepanelen op voertuigen
Hoeveelheid: 1 x
Carrosseriezaagblad met SIG-opname
1 x
Carrosseriezaagblad met SIG-opname

ZAAGBLAD TBV STEEKZAAG 24 TND

Omschrijving:
Werklengte: 77 mm; Aantal tanden per lengte-eenheid: 24 st/inch
Speciale kwaliteit voor hoogvaste carrosseriepanelen op voertuigen
Hoeveelheid: 1 x
Carrosseriezaagblad met SIG-opname
1 x
Carrosseriezaagblad met SIG-opname

DECOUPZGB-MET-SIG-HQ-32TPI

Omschrijving:
Werklengte: 77 mm; Aantal tanden per lengte-eenheid: 32 st/inch
Speciale kwaliteit voor hoogvaste carrosseriepanelen op voertuigen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.1

SYSTEEMKOFFER 8.4.1

Omschrijving:
500 x 380 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Drukreduceerklep

DRUKREDUCEERVENTIEL -6BAR

Drukverlager met geïntegreerde keerklep
x 1 st
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
x 1 st
Koppeling met buitendraad Serie 2000

KOPPELING 2000 BUITENDRAAD 1/4G

x 3 st
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.