Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht slagratelschroevendraaier DSR 1/2 inch

Perslucht slag-/ratelsleutel, DSR 1/2 inch
PERSLUCHT SLAGRATELSLEUTEL DSR 1/2IN

Art.-nr. 0703110

EAN 4050382637932

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht slagratelschroevendraaier DSR 1/2 inch

Art.-nr. 0703110
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
Krachtige pneumatische slagratelschroevendraaier met uitzonderlijk hoog moment.

Gebruiksvriendelijk


Rechts-/linksrotatie omschakelbaar op de voorkant op de ratelkop en krachtontwikkeling zonder omgekeerd moment

Opmerking
  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.

  • Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gereedschapsopname

1/2 inch buitenvierkant

Toerental

400 t/min

Max. koppel

95 Nm

Luchtverbruik

85 l/min

Lengte

275 mm

Machinegewicht

1,28 kg

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Min. binnendiameter van de slang

8 mm

Nominale diameter in inches

1/4 in

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st
1⁄2 inch krachtdopsleutel, inch, zeskant, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW3/8IN

Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen
x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW10

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW12

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW13

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW14

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW15

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW16

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW17

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW18

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW19

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW21

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW22

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW24

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW27

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW30

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW32

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW34

x 1 st
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW36