Perslucht slagmoersleutel DSS 3/4 inch H
Perslucht slagmoersleutel DSS 3/4 inch H
PERSLUCHT SLAGMOERSLEUTEL DSS 3/4IN H
Art.-nr. 07037730
EAN 4052703019205
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Perfecte gewichtsverdeling
Robuuste, evenwichtige unit in aluminium behuizing
Zeer gemakkelijk en intuïtief te gebruiken
Rubberen, ergonomische handgreep, gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en instelbare trekker.
Lange levensduur en nagenoeg trillingsvrij
Hoogwaardig stiftslagmechanisme in oliebad met 6-lamellenmotor.
- Slagschroevendraaiers zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.
- Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling).
- Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Typeomschrijving | DSS 3/4" H |
Gereedschapsopname | 3/4 inch buitenvierkant |
Max. gebruikskoppel | 1440 Nm |
Maximaal losdraaimoment | 1500 Nm |
Niveau geluidsdruk | 96 dB |
Bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Machinegewicht | 4,73 kg |
Min. binnendiameter van de slang | 11 mm |
Luchtverbruik | 215 l/min |
Aansluitingsschroefdraad | 3/8 inch |
Lengte x breedte x hoogte | 261 x 87 x 227 mm |
| Niveau | Aanhaalmomenten Nm (waarden bij benadering) | Losdraaimoment Nm |
| 1 | 350 | max. 1500 |
| 2 | 685 | |
| 3 | 1,300 | |
| 4 | 1,440 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!