Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium Power

Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium POWER
PERSL. SLAGMOERSLEUTL 1 PREMIUM POWER

Art.-nr. 57143760

EAN 4053479552002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium Power

Art.-nr. 57143760
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
Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding: Een aandraaimoment tot 2712 Nm bij een gewicht van 8,1 kg

Uitlaatlucht wordt weggeleid uit het werkgebied


Voorkomt dat stof en vuil op de velg los wordt geblazen



Betrouwbare topprestaties en een lange levensduur


Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een uitgebalanceerde 6-lamellenmotor



Goede houvast door antisliphandvat, optimale regeling en een laag geluidsniveau


Zeer ergonomische softgrip met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper



Altijd optimale en gebruiksvriendelijke afstelling voor elke toepassing


3-traps vermogensinstelling voor zowel rechts- en linksom draaien

Opmerking
  • Maximaal aanbevolen schroefdiameter: M38.

  • Slagschroevendraaiers zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.

  • Wanneer de slagschroevendraaier regelmatig wordt gebruikt (bijv. voor onderhoud aan banden), moet elke dag een klein beetje olie in de luchtinlaat worden gedaan, en moeten elke maand ongeveer 2 slagen tandwielvet in de smeernippel worden gepompt.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Wanneer de perslucht slagmoersleutel regelmatig wordt gebruikt (bijv. voor onderhoud aan banden), moet elke dag een klein beetje olie in de luchtinlaat worden gedaan, en moeten elke maand ongeveer twee slagen tandwielvet in de smeernippel worden gepompt.

Typeomschrijving

DSS 1" premium power

Gereedschapsopname

1-inch buitenvierkant

Max. gebruikskoppel

1850 Nm

Maximaal losdraaimoment

2712 Nm

Niveau geluidsdruk

106 dB

Trilling

13,4 m/s²

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Machinegewicht

8,1 kg

Min. binnendiameter van de slang

13 mm

Luchtverbruik

255 l/min

Aansluitingsschroefdraad

1/2 inch

Lengte x breedte x hoogte

493 x 165 x 183 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/2G

Met buitendraad
x 3 st
Steeknippel serie 4000 met comfortaansluiting voor PU-persluchtslangen

NIPPEL-DL-S4000-SL-13X18MM

x 1 st
Steeknippel S4000

NIPPEL 4000 BUITENDRAAD G 1/2

Met buitendraad
x 3 st
PU persluchtslang

SLANG-PL-PU-ROOD-ID13MM-AD18MM-L10M

Zeer robuuste en duurzame PU-persluchtslang
x 1 st
Onderhoudsset

ONDERHOUDSET DSS PREMIUM

Voor onderhoud van perslucht slagschroevendraaiers
x 1 st
Vettube

TUBE VET TBV DSS PREMIUM

Voor onderhoud van perslucht slagmoersleutels
x 1 st
Oiler/Mist lubricator

OLIEVERNEVELAAR RC6605REC-5
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.