Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium P

Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch premium P
PERSLUCHT SLAGMOERSL. DSS 1" PREMIUM P

Art.-nr. 57143770

EAN 4056807231914

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium P

Art.-nr. 57143770
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
Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies. Aanbevolen maximale boutmaat: M32

Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding


Tot 1680 Nm

losdraaimoment bij een gewicht van 3,31 kg



Betrouwbare, maximale vermogensniveaus en een lange levensduur


Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een uitgebalanceerde 6-lamellenmotor



Optimale en gebruiksvriendelijke aanpassing aan elke toepassing, op elk gewenst moment


4-traps rechtsom vermogensinstelling met praktische eenhandsomschakeling



Uitstekend te hanteren en optimale controle


Zeer ergonomische handgreep met zachte grip en gevoelige trekker

Opmerking
  • Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gereedschapsopname

1-inch buitenvierkant

Max. gebruikskoppel

1550 Nm

Maximaal losdraaimoment

1680 Nm

Niveau geluidsdruk

87,8 dB

Trilling

17,46 m/s²

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Machinegewicht

3,31 kg

Min. binnendiameter van de slang

11 mm

Luchtverbruik

165 l/min

Aansluitingsschroefdraad

G 3/8 inch

Lengte x breedte x hoogte

228 x 85 x 206 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 3/8G

Met buitendraad
x 3 st
Steeknippel S4000

NIPPEL 4000 BUITENDRAAD G 3/8

Met buitendraad
x 3 st