Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch L

Perslucht slagmoersl. DSS 1 inch L
PERSLUCHT SLAGMOERSLEUTEL DSS 1IN L

Art.-nr. 07037800

EAN 4052703180837

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch L

Art.-nr. 07037800
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
Zeer robuuste, krachtige slagschroevendraaier met lange buitenvierkantaandrijving.

Lange levensduur


Robuuste aluminium behuizing



Zeer praktisch en gebruiksvriendelijk


Ergonomisch gevormde handgreep, extra handgreep draait 360°, gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en regelbare trekker.



Relatief laag luchtverbruik ondanks maximale prestaties en lange levensduur.


Hoogwaardig dubbel hamerslagwerk

Opmerking
  • Slagschroevendraaiers zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.

  • Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling, enz).

  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen

  • Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

DSS 1"L

Gereedschapsopname

1-inch buitenvierkant

Max. gebruikskoppel

1870 Nm

Maximaal losdraaimoment

2440 Nm

Niveau geluidsdruk

95 dB

Trilling

9,26 m/s²

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Machinegewicht

10,93 kg

Min. binnendiameter van de slang

11 mm

Luchtverbruik

370 l/min

Aansluitingsschroefdraad

1/2 inch

Lengte x breedte x hoogte

512 x 109 x 188 mm

Niveau Aanhaalmomenten Nm (waarden bij benadering) Losdraaimoment Nm
1 996 Max. 2440
2 1,355
3 1,518
4 1,870
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/2G

Met buitendraad
x 3 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW24

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW27

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW30

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW32

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW34

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW36

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW33

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW38

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW41

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW42

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW46

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW50

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW55

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW60

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOPSLEUTEL-1IN-KORT-SW65

x 1 st
1 inch krachtdopsleutel zeskant, metrisch, kort

SLAGMOERDOP 1, 70MM

x 1 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.