Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium COMPACT

Perslucht slagmoersl DSS 1/2 in Premium COMPACT
PERSL.SLAGMOERSL-DSS-1/2-PREMIUM-COMPACT
MASTER

Art.-nr. 57143080
EAN 4061975320964

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies
  • Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding

  • Tot max. 1100 Nm losdraaimoment met een gewicht van slechts 1,1 kg

  • Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur

  • Hoogwaardig slagwerk en een cilinder met een unieke 7-schoepenmotor

  • 4-staps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing

  • Uitstekend te hanteren en optimale controle

  • Bijzonder ergonomisch handvat met zachte grip-componenten en een nauwkeurige trigger
Opmerking
  • Aanbevolen maximale boutmaat: M14

  • Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Bij regelmatig gebruik dient de slagschroevendraaier dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gereedschapsopname

1/2 inch buitenvierkant

Max. gebruikskoppel

750 Nm

Maximaal losdraaimoment

1100 Nm

Niveau geluidsdruk

88.6 dB

Trilling

7.88 m/s²

Bedrijfsdruk

6.3 bar

Machinegewicht

1.1 kg

Min. binnendiameter van de slang

8 mm

Luchtverbruik

135 l/min

Aansluitingsschroefdraad

G 1/4 inch

Lengte x breedte x hoogte

115 x 61 x 186 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel Serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st