Perslucht ratelsleutel DRS multi
Perslucht ratelsleutel, DRS multi
PERSLUCHT RATELSLEUTEL MULTI-1/4ZO-3/8ZO
Art.-nr. 07038130
EAN 4052703381401
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compact
Het bijzonder slanke ontwerp en het lage gewicht maken werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.
Eenvoudig
De draairichting kan eenvoudig worden veranderd door de bevestigingsadapter van de betreffende zijde (L/R) in de kop van de perslucht ratelschroevendraaier te steken.
Veelzijdig inzetbaar
Eén gereedschap maakt met twee verwisselbare adapters vier toepassingen mogelijk: 1/4 inch, 3/8 inch vierkant en 1/4 inch, 10 mm bithouder.
Steeknippel niet inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Gereedschapsopname | 1/4 inch zeskant |
Max. koppel | 40,7 Nm |
Lengte | 155 mm |
Min./max. onbelast toerental | 0-850 t/min |
Niveau geluidsdruk | 90 dB |
Bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Luchtverbruik | 113 l/min |
Min. binnendiameter van de slang | 8 mm |
ADAPTER-1/4INCH-V.PERSL RATELSLEUTEL
ADAPTER-3/8INCH V.PERSL RATELSLEUTEL
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!