Perslucht ratelsleutel DRS 1/4"
Perslucht ratelsleutel, DRS 1/4 inch
PERSLUCHT RATELSLEUTEL DRS 1/4
DRS1/4 ZO
Art.-nr. 07038140
EAN 4038898339212
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge krachtsoverdracht en duurzaamheid
Nauwkeurige planeetwielaandrijving
Ideaal voor gebruik in moeilijk toegankelijke plaatsen
Kort model
Geen afvoerlucht in het werkgebied
Lucht wordt naar achteren afgezogen en afgevoerd van het werkgebied
Past zich aan het werk aan
Snelheid instelbaar via ingebouwde regelaar
Geen onbedoelde aanpassing
Verzonken rechts/links-omschakelaar
Verbindingsslang verdraait niet
Roterende persluchtaansluiting
Voorkomt binnendringing van vuil
Met rubber beklede ratelkop
Steeknippel niet inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Gereedschapsopname | 1/4 inch buitenvierkant |
Max. koppel | 40 Nm |
Lengte | 170 mm |
Bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Luchtverbruik | 90 l/min |
Min. binnendiameter van de slang | 6 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!