Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Perslucht multitool DMS 2 - PERSLUCHT-MULTISNIJDER DMS 2 Perslucht multitool DMS 2 - PERSLUCHT-MULTISNIJDER DMS 2 Perslucht multitool DMS 2 - PERSLUCHT-MULTISNIJDER DMS 2
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/E5IYXeV4zis

Perslucht multitool DMS 2 - PERSLUCHT-MULTISNIJDER DMS 2 - 1
Perslucht multitool DMS 2 - PERSLUCHT-MULTISNIJDER DMS 2 - 2
Perslucht multitool DMS 2 - PERSLUCHT-MULTISNIJDER DMS 2 - 3

Perslucht multitool DMS 2

Perslucht multi-cutter, DMS 2
PERSLUCHT-MULTISNIJDER DMS 2

Art.-nr. 07038621

EAN 4052703180875

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht multitool DMS 2

Art.-nr. 07038621
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
Krachtig gereedschap voor het verwijderen van gelijmde autoruiten, snijwerk in carrosserieën en schuurwerk in hoeken en rond randen.

Voor gebruik met standaard messen en toebehoren


Universele zeskantbevestiging



Mechanisch snijden zonder schadelijke rookontwikkeling


Oscillerende motor



Niet onbedoeld te activeren en traploos instelbare bewegingssnelheid van het mes


Luchtafvoersysteem met luchtafvoerslang



Leidt de afvoerlucht weg van de gebruiker en het werkvlak



Voor een lange levensduur van de machine


Hoogwaardige kogellagers

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. oscillerende beweging onbelast

0-20000 1/min

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Luchtverbruik

370 l/min

Min. binnendiameter van de slang

8 mm

Gereedschapsopname

6KT

Machinegewicht

1,1 kg

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Breedte

42 mm

Hoogte

67 mm

Inclusief Perslucht multitool DMS 2:
1 x
Luchtafvoersysteem

LUCHTSLANG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steeksleutel

STEEKSLEUTEL SW.27MM TBV DMS 2

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Sleutel met dubbele kop

NOKKENSLEUTEL TBV DMS 2

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Oiler/Mist lubricator

OLIEVERNEVELAAR RC6605REC-5

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Droog schuurpapier, klittenband, rond

DSPAP-HOKLP-8HO-P180-D115MM

Voor multicutter
x 16 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapters A2

ADAPT.DRIEHOEKIGE SCHUURZOOL DMS 2

Voor het bevestigen van toebehoren met 8-sterren opname op EMS 400
x 1 st
U-vormig snijmes

MES-RUITENREP.-U VORM-L36MM

x 2 st
HSS-zaagblad voor kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen, hout, kit, non-ferrometalen en plaatmetaal tot circa 1 mm

ZAAGBLAD-MULTI-SG-CARROSSERIE-D63MM

x 2 st
HSS-zaagblad voor kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen, hout, kit, non-ferrometalen en plaatmetaal tot circa 1 mm

ZAAGBLAD 80 MM TBV MULTISNIJDER

x 2 st
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.