Perslucht mini excenterschuurmachine DME 75
Perslucht mini-excenterschuurmachine DME 75
PERSL-EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE DME 75
Art.-nr. 07032360
EAN 4052712324161
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Comfortabel en antislip
Ergonomische en met rubber beklede handgreep
Vermoeiingsvrij werken en ideaal voor krappe ruimten
Lichtgewicht en compact ontwerp
Af te stemmen op de uit te voeren taak
Met toerentalregeling
Geen afvoerlucht in het werkgebied
Geluiddichte luchtuitlaat aan het uiteinde van de handgreep
Geoptimaliseerd gebruiksgemak
Grote, praktische regelklep
Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Diameter schuurschijf | 75 mm |
Schuurbeweging | 4 |
Maximaal onbelast toerental | 15000 t/min |
Uitgaand vermogen | 224 W |
Bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Luchtverbruik | 113 l/min |
Machinegewicht | 0,7 kg |
Min. binnendiameter van de slang | 8 mm |
Aansluitingsschroefdraad | 1/4 inch |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!