Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht-klepveerspanner 15-delig

Set klemgereedschap voor klepveren, 15-dlg
PNEUMATISCHE KLEPVEER COMPRESSOR 15DLG

Art.-nr. 1952004190

EAN 4056807557335

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht-klepveerspanner 15-delig

Art.-nr. 1952004190
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
Maakt snelle montage en demontage van kleppen in gedemonteerde cilinderkoppen mogelijk.
  • De set bevat 3 klepmontagestempels en de juiste reduceerringen, 8 in totaal Ø19,8-50 mm. Dit maakt universeel gebruik mogelijk voor kleine en grote klepschijven, van personenwagens tot bestelwagens.

  • Het open ontwerp van de montagestempel biedt optimale toegang tot de klepschijven en spieën. Dat betekent dat de klepspieën gemakkelijk toegankelijk zijn, zelfs bij motoren met meerdere kleppen.

  • De lichtgewicht en handige beugel is gemaakt van hoogwaardig aluminium en is uitgerust met een nauwkeurig regelbare persluchtcilinder.


Leveringsomvang:


  • 1 x aluminium beugel

  • 1 x persluchtcilinder

  • 3 x klepmontagestempel Ø19,8/Ø23,5/Ø34 mm

  • 8 x reduceerringen Ø 24,5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

15 st

Productgewicht (per stuk)

5537,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie