Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Perslucht handschuurmachine DSW 15

Perslucht handschuurmachine, DSW 15
SCHUURMACH. MINI DSW 15 DIA.50MM

Art.-nr. 07032320

EAN 4045727042618

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht handschuurmachine DSW 15

Art.-nr. 07032320
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
Krachtige, kleine perslucht handschuurmachine voor het repareren van kleine lakschade

Comfortabel en anti-slip


Ergonomische en rubberen handgreep



Vermoeiingsvrij werken en bij uitstek geschikt voor krappe ruimtes


Lichtgewicht en compact ontwerp



Past zich aan de taak aan


Met snelheidsregeling



Geen afvoerlucht in het werkgebied


Gedempte luchtuitlaat aan het uiteinde van de handgreep



Optimaal gebruiksgemak


Grote, praktische regelknop

Opmerking

Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gereedschapsopname

1/4 inch - 20 UNC

Maximaal onbelast toerental

15000 t/min

Uitgaand vermogen

224 W

Min. binnendiameter van de slang

8 mm

Machinegewicht

0,72 kg

Luchtverbruik

113 l/min

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Inclusief Perslucht handschuurmachine DSW 15:
1 x
Steeksleutel

SPANSLEUTEL

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM